Startseite

BTICINO - BTIC915309C BTNET - PDU 19 9 PRESE STD TEDESCO - C915309C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 9

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543588666

Artikelnummer

BTIC915309C

Herstellernummer

C915309C

Hersteller

BTI

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

9

Kabellänge:

3 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

0

Befestigungsmaß:

482.6 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

482.6 mm

Breite:

44.45 mm

Höhe:

44.45 mm

Tiefe:

50 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Nennstrom:

16 A

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Auswertung:

lokal

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Strommessgerät:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

schwarz

blocco di alimentazione 19” per alimentazione di apparati attivi - composto da 9 prese standard tedesco bipasso - completo di cavo d\'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie