BTICINO - BTIC915308CL BTNET - PDU 19 8 PRESE CON INT LUMINOS - C915308CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß - 482.6 mm
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Packung
1 ST
EAN
8005543588680
Artikelnummer
BTIC915308CL
Herstellernummer
C915308CL
Hersteller
BTI
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482.6 mm
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482.6 mm
Breite:
44.45 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
50 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
2
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
Mit Zähler:
nein
Steuerfunktion:
nein
SNMP:
nein
Mit Display:
nein
Auswertung:
lokal
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Strommessgerät:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
schwarz
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


