BTICINO - BTIC9125N2 BTNET - ELEMENTO OTTICO PER PATCH PANEL - C9125N2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 1
Mit Frontplatte - nein
Mit Gehäuse - ja
Mit Pigtails - nein
Faserart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8005543649480
Artikelnummer
BTIC9125N2
Herstellernummer
C9125N2
Hersteller
BTI
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
1
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9017
Montageart:
sonstige
Höhe:
43.7 mm
Breite:
110.4 mm
Tiefe:
185 mm


