Startseite

BTICINO - BTIC9024C6SN BTNET - PATCH PANEL 24 RJ45 CAT6 STP - C9024C6SN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6

Packung

  • 1 ST

Produktserien

BTNET

EAN

8005543617694

Artikelnummer

BTIC9024C6SN

Herstellernummer

C9024C6SN

Hersteller

BTI

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9017

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

43.85 mm

Breite:

482.5 mm

Tiefe:

321.7 mm

Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 6 STP, modello Quick Connect, premontati. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono già alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, quick connect. Ogni blocco contiene 6 connettori RJ 45 CAT 6 STP con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.