BTICINO - BTIC9024C6AU BTNET - PATCH PANEL 24 RJ45 CAT6A UTP - C9024C6AU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6A (IEC)
Packung
1 ST
Produktserien
BTNET
EAN
8005543617601
Artikelnummer
BTIC9024C6AU
Herstellernummer
C9024C6AU
Hersteller
BTI
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9017
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.85 mm
Breite:
482.5 mm
Tiefe:
321.7 mm



