Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIC9024C5EU BTNET - PATCH PANEL 24 RJ45 CAT5E UTP - C9024C5EU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543617717

Artikelnummer

BTIC9024C5EU

Herstellernummer

C9024C5EU

Hersteller

BTI

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

9017

Höhe:

43.85 mm

Breite:

482.5 mm

Tiefe:

321.7 mm

Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 5E UTP, modello Quick Connect. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono già alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, Quick Connect. Ogni blocco contiene 6 connettori RJ 45 cat 5E UTP con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro. Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie