Startseite

BTICINO - BTIC9024AG BTNET - PATCH PANEL CON 4 CASSETTI ANGOL - C9024AG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543617809

Artikelnummer

BTIC9024AG

Herstellernummer

C9024AG

Hersteller

BTI

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

9017

Höhe:

43.8 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

212.7 mm

Pannello di permutazione angolare da completare (vuoto) con connettori (art. C9080PC5EU ) RJ 45 CAT 5E UTP, modello Quick Connect.Il pannello angolare evita il passaggio orizzontale delle bretelledi permutazione , utilizzando il passacavo laterale art.C9024QHD. Ogni blocco può contenere 6 connettori RJ 45 (art. C9080PC5EU) con messa a terra automatica Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie