Startseite

BTICINO - BTIC9012SZN BTNET - SCATOLA DI ZONA - C9012SZN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 12

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

BTNET

EAN

8005543649497

Artikelnummer

BTIC9012SZN

Herstellernummer

C9012SZN

Hersteller

BTI

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

0

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

12

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

sonstige

Höhe:

51 mm

Breite:

353 mm

Tiefe:

148 mm

Scatola di zona per la realizzazione di centralizzazioni sotto pavimento o controsoffitto (sia rame che fibra ottica) per migliorare la flessibilita della distribuzione della rete dati - IP21, IK 07 - conforme alle normative UTE C 15-900, EN 50-174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-2 e EIA/TIA 568 - copertura in policarbonato, base in polipropilene, colore RAL 7035- tenuta fino a 100 N - da completare con i blocchi di completamento - dimensioni LxAxP 352x49,5x166 mm