Startseite

BTICINO - BTIBSBA0L000 T.LETTO 600 LED SOLO LUCE - BSBA0L000

KopierenKopieren
BTICINO - BTIBSBA0L000 T.LETTO 600 LED SOLO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543523087

Artikelnummer

BTIBSBA0L000

Herstellernummer

BSBA0L000

Hersteller

BTI

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Fassung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

250...250 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

0...96 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4640...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Applique Compact da 720 mm con sorgente luminosa a LED ON/OFF, finitura bianca. Lampada applique Compact Lunghezza 720 mm con finitura di colore Bianco. Luce ambiente LED 26 W - 2400 lm - 4000°K - CRI min 80. Luce lettura LED 19,2 W - 2240 lm - 4000°K - CRI min 80. Luce visita (ambiente + lettura) 45,2 W - 4640 lm. Accensione separata delle luci mediante 2 interruttori esterni.