Startseite

BTICINO - BTIBSBA0F000 T.LETTO 600 FLUO BIANCO SOLO LUCE - BSBA0F000

KopierenKopieren
BTICINO - BTIBSBA0F000 T.LETTO 600 FLUO BIANCO SOLO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 4

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543523063

Artikelnummer

BTIBSBA0F000

Herstellernummer

BSBA0F000

Hersteller

BTI

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Fassung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

250...250 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

0...96 W

Lichtfarbe:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Applique Compact da 720 mm, Lampada applique Compact Lunghezza 720 mm con finitura di colore Bianco. Luce ambiente fluo 2x24 W. Luce lettura fluo 1x24 W. Luce visita (ambiente + lettura + 1x24 W) 96 W. Accensione separata delle luci mediante 3 interruttori esterni. Completare con Lampade fluorescenti T5 NON in dotazione ma da acquistare separatamente.