Startseite

BTICINO - BTIBSAL3030 BS-CANALE GAS 3 VANI TECH 2100 - BSAL3030

KopierenKopieren
BTICINO - BTIBSAL3030 BS-CANALE GAS 3 VANI  TECH 2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543540329

Artikelnummer

BTIBSAL3030

Herstellernummer

BSAL3030

Hersteller

BTI

Leuchtmittel:

sonstige

Fassung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Lichtfarbe:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Canale vuoto da 2100 mm da impiegare come involucro per la posa di tubi per il trasporto di gas medicali e servizi elettrici. Il canale è realizzato in alluminio anodizzato. Grado di protezione: IP20. Dispositivo elettrico di classe I. Canale gas 3 vani “XL" 2100. Canale 3 vani separati per gas e servizi elettrici. Finitura di colore Tech. Lunghezza solo canale: 2100 mm