Startseite

BTICINO - BTIBSAL0F000 T.LETTO 600 FLUO ALLUMINIO SOLO LUCE - BSAL0F000

KopierenKopieren
BTICINO - BTIBSAL0F000 T.LETTO 600 FLUO ALLUMINIO SOLO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 4

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543523056

Artikelnummer

BTIBSAL0F000

Herstellernummer

BSAL0F000

Hersteller

BTI

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Fassung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

250...250 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

0...96 W

Lichtfarbe:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Applique Compact da 720 mm, finitura alluminio anodizzato color Tech. Lampada applique Compact Lunghezza 720 mm con finitura di colore Tech. Luce ambiente fluo 2x24 W. Luce lettura fluo 1x24 W. Luce visita (ambiente + lettura + 1x24 W) 96 W. Accensione separata delle luci mediante 3 interruttori esterni. Completare con Lampade fluorescenti T5 NON in dotazione ma da acquistare separatamente.