Startseite

BTICINO - BTIBMSA2204 SSENSOR DA SOFFITTO PIR IP20 HD+HVAC - BMSA2204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - ja

  • Zwangsabschaltung - ja

  • Tierschneise - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543497074

Artikelnummer

BTIBMSA2204

Herstellernummer

BMSA2204

Hersteller

BTI

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50...60 Hz

Nennspannung:

230...230 V

Min. Einschaltdauer:

5 s

Max. Einschaltdauer:

60 min

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Ansprechhelligkeit:

1...1000 lx

Anzahl der Schaltzonen:

2

Mit Alarmfunktion:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Umgebungstemperatur:

-5...45 °C

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Switch Sensor ad infrarosso passivo con lente di rilevazione ad alta densità, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, installazione superficiale tramite scatola da installazione superficiale LG-048874, grado di protezione IP20, alimentazione 100-240 V a.c. 50/60 Hz, carico massimo di 8.5 A a 230 V a.c., possibilità di gestione di un carico HVAC, regolazione tramite telecomando mono/bidirezionale (BMSO4003 e 088240) del livello di illuminamento da 1 lux a 1000 lux, del tempo di ritardo da 2 s a 60 min e dei principali parametri di funzionamento.