BTICINO - BTIBMSA2103 DLM PIR-Melder Feuchtraum Aufputz 270^ I - BMSA2103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Konstantlichtregelung - ja
Zwangsabschaltung - ja
Tierschneise - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543520185
Artikelnummer
BTIBMSA2103
Herstellernummer
BMSA2103
Hersteller
BTI
Ausführung:
Präsenzmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
ja
Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50...60 Hz
Nennspannung:
230...230 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Max. Einschaltdauer:
60 min
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Ansprechhelligkeit:
1...1000 lx
Anzahl der Schaltzonen:
2
Mit Alarmfunktion:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Umgebungstemperatur:
-5...45 °C
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm