Startseite

BTICINO - BTIAM5979C6AB BTNET - MATIX RJ45 TOOLLESS UTP CAT6 AB - AM5979C6AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

Produktserien

BTNET

EAN

8005543474785

Artikelnummer

BTIAM5979C6AB

Herstellernummer

AM5979C6AB

Hersteller

BTI

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Steckverbindertyp:

2x RJ45 8(4)

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

23.2 mm

Gerätehöhe:

43.6 mm

Gerätetiefe:

39.7 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

connettore RJ45 categoria 6 UTP - connessione toolless IDC - antibatterico - colore bianco