BTICINO - BTIAM5979C6AAB BTNET - MATIX RJ45 TOOLLESS STP CAT6A AB - AM5979C6AAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
EAN
8005543474754
Artikelnummer
BTIAM5979C6AAB
Herstellernummer
AM5979C6AAB
Hersteller
BTI
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
23.2 mm
Gerätehöhe:
43.6 mm
Gerätetiefe:
39.7 mm


