BTICINO - BTIAM5958/11NAB MATIX - CONNETTORE RJ11 K10 ANTIBATTERIC - AM5958/11NAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - einrasten
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
10 ST
EAN
8005543470527
Artikelnummer
BTIAM5958/11NAB
Herstellernummer
AM5958/11NAB
Hersteller
BTI
Aufputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Steckverbindertyp:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
23.2 mm
Gerätehöhe:
43.6 mm
Gerätetiefe:
39.7 mm



