Startseite

BTICINO - BTIAM5712 MATIX - TERMOSTATO CON COMMUTATORE - AM5712

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 2 A

  • Differenzwert - 0.1...0.1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199670591

Artikelnummer

BTIAM5712

Herstellernummer

AM5712

Hersteller

BTI

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

2 A

Differenzwert:

0.1...0.1 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

0...40 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

44 mm

Höhe:

48 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

47 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

termostato ambiente elettronico con commutatore estate inverno incorporato, uscita a relè con contatto C NO 2A 250V a.c.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie