Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIAM5706 MATIX - DIMMER MANOPOLA 100-500W - AM5706

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Lastart - ohmsche Last

  • Nennleistung ohmsche Last - 100...500 W

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Modulträger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199670539

Artikelnummer

BTIAM5706

Herstellernummer

AM5706

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Drehknopf

Lastart:

ohmsche Last

Nennleistung ohmsche Last:

100...500 W

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50...50 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

47 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

62 mm

dimmer a manopola per carichi resistivi 100W 500W 230V ac - colore bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie