Startseite

BTICINO - BTIAM5124 MATIX - PREDISPOSITORE A JACK - AM5124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199664101

Artikelnummer

BTIAM5124

Herstellernummer

AM5124

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

Modular-Jack

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK06

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

43 mm

Gerätetiefe:

26 mm

Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A - Bianco