Startseite

BTICINO - BTIAM5052N MATIX - COMMUTATORE BIANCO - AM5052N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543698679

Artikelnummer

BTIAM5052N

Herstellernummer

AM5052N

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Ausführung:

Taster 1-polig

Polzahl:

1

Mit mechanischer Verriegelung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

0

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Tiefe der Gerätedose:

35.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

36.5 mm

Einbaubreite:

23 mm

Einbauhöhe:

44 mm

Einbautiefe:

25.5 mm

commutatore 1P 10AX, 250Va.c., tasto 1-0-2, non illuminabile - colore bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie