BTICINO - BTIAM5045EL MATIX - BUZZER ELETTRONICO 12VAC/DC - AM5045EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP20
Lautstärke - 70 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012199776873
Artikelnummer
BTIAM5045EL
Herstellernummer
AM5045EL
Hersteller
BTI
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Lautstärke:
70 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
Dauerton
Montageart:
Aufbau
Trafo eingebaut:
nein


