BTICINO - BTIAM5008 MATIX - PULSANTE TARGA PORTANOME - AM5008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Namensschild - ja
Mit Beleuchtung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8012199664125
Artikelnummer
BTIAM5008
Herstellernummer
AM5008
Hersteller
BTI
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
pulsante 1P NO 250V ac 10A con targa portanome illuminabile - colore bianco
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


