BTICINO - BTIAM4803CRD MATIX - PLACCA 3P COLORS CORALLO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal - 1
Anzahl der Einheiten vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Packung
10 ST
EAN
8012199934969
Artikelnummer
BTIAM4803CRD
Herstellernummer
AM4803CRD
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
1
Mit Montagerahmen
nein
Unterputzmontage
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal
nein
Geeignet für Einbauinstallation
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Kunststoffglas
Halogenfrei
ja
Antibakterielle Behandlung
nein
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
rot
RAL-Nummer (ähnlich)
3020
Transparent
nein
Mit Klappdeckel
nein
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Befestigungsart
einrasten
Breite
120 mm
Höhe
84 mm
Tiefe
8 mm
Einbaubreite
0 mm
Einbauhöhe
0 mm
placca 3 moduli - colore corallo - materiale tecnopolimero