Startseite

BTICINO - BTIAM4281 MATIX - PRESA AUDIO RCAX2 - AM4281

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Cinch

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543401545

Artikelnummer

BTIAM4281

Herstellernummer

AM4281

Hersteller

BTI

Verwendung:

Cinch

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Presa audio - 2 connettori RCA - colore bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie