Startseite

BTICINO - BTIA5974AT6 BTNET - MATIX MAGIC RJ45 UTP CAT6 - A5974AT6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - beige

  • Aufputzmontage - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199522210

Artikelnummer

BTIA5974AT6

Herstellernummer

A5974AT6

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

beige

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

46 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore modulare RJ45 Matix Avorio - categoria 6 UTP - connessione ad incisione - per cavo non schermato U/UTP 22-24 AWG

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie