BTICINO - BTIA5921F MATIX MAGIC - TASTO SERIGRAFIA CHIAVE - A5921F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9001
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199504773
Artikelnummer
BTIA5921F
Herstellernummer
A5921F
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
23.2 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
9.9 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


