Startseite

BTICINO - BTIA5921B MATIX MAGIC - TASTO SERIGRAFIA LUCE SCA - A5921B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9001

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199504735

Artikelnummer

BTIA5921B

Herstellernummer

A5921B

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

23.2 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

9.9 mm

copritasto con simbologia illuminabile luce scala - per interruttore, deviatore e invertitore - colore avorio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie