BTICINO - BTIA5921A MATIX MAGIC - TASTO SERIGRAFIA LAMPADA - A5921A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199504728
Artikelnummer
BTIA5921A
Herstellernummer
A5921A
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
23.2 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
9.9 mm


