BTICINO - BTIA5780N MATIX - TORCIA LED ESTRAIBILE 2 MOD - A5780N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED austauschbar
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Packung
1 ST
EAN
8005543540060
Artikelnummer
BTIA5780N
Herstellernummer
A5780N
Hersteller
BTI
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
0.4 W
Torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto memoria - autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli