Startseite

BTICINO - BTIA5702 MATIX MAGIC - DIMMER CON DEVIATORE - A5702

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Seriendimmer - nein

  • Lastart - ohmsche Last

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199505923

Artikelnummer

BTIA5702

Herstellernummer

A5702

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Seriendimmer:

nein

Lastart:

ohmsche Last

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

ja

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Nennleistung ohmsche Last:

60...500 W

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

62 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

dimmer a manopola con deviatore incorporato 230 Vac 50 Hz- resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo - colore avorio

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie