BTICINO - BTIA5631/230 MATIX MAGIC - SEGNAPASSO 2 MOD 230VAC - A5631/230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Blinklicht - nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - ja
Packung
10 ST
EAN
8012199752716
Artikelnummer
BTIA5631/230
Herstellernummer
A5631/230
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Gerätebreite:
47 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie