BTICINO - BTIA5460 MATIX MAGIC - PRESA PER RASOIO - A5460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - ja
Packung
5 ST
EAN
8012199498157
Artikelnummer
BTIA5460
Herstellernummer
A5460
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Bemessungsleistung:
20 VA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Gerätebreite:
70.8 mm
Gerätehöhe:
43.6 mm
Gerätetiefe:
54.4 mm
Mit Einbaudose:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie