Startseite

BTICINO - BTIA5180R MATIX MAGIC - PRESA CORRENTE 10/16A ROSS - A5180R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Farbe - rot

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199642055

Artikelnummer

BTIA5180R

Herstellernummer

A5180R

Hersteller

BTI

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Farbe:

rot

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

1

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Steckdosen phasengetrennt:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

3024

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

ja

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

23.4 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

38 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzkontakt:

rund

Anzahl der USB-A Ports:

0

Farbe des Schaltelements:

rot

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

presa bipasso 2P+T 10/16A - con alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm - colore rosso per utenze privilegiate

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie