BTICINO - BTIA5064V MATIX MAGIC - PORTALAMPADA ROSSO/VERDE - A5064V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Fassung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8012199502311
Artikelnummer
BTIA5064V
Herstellernummer
A5064V
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.15 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
ja
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


