BTICINO - BTIA5060B MATIX MAGIC - PORTALAMPADA TRASPARENTE - A5060B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Blinklicht - nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - ja
Packung
10 ST
EAN
8012199502274
Artikelnummer
BTIA5060B
Herstellernummer
A5060B
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
0.15 W
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
37 mm