Startseite

BTICINO - BTIA5048N MATIX MAGIC - RONZATORE 230VAC - A5048N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lautstärke - 80 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199498782

Artikelnummer

BTIA5048N

Herstellernummer

A5048N

Hersteller

BTI

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Lautstärke:

80 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Gehäusefarbe:

sonstige

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Aufbau

Trafo eingebaut:

nein

ronzatore 230V ac - colore avorio