BTICINO - BTIA5012 MATIX MAGIC - INVERTITORE 16A - A5012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012199498089
Artikelnummer
BTIA5012
Herstellernummer
A5012
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Farbe des Schaltelements:
beige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
23.4 mm
Gerätehöhe:
43.8 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Einbautiefe:
37 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


