BTICINO - BTIA5011 MATIX MAGIC - INTERRUTTORE 2P 16A - A5011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012199498058
Artikelnummer
BTIA5011
Herstellernummer
A5011
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Farbe des Schaltelements:
beige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
23.4 mm
Gerätehöhe:
43.8 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Einbautiefe:
37 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


