Startseite

BTICINO - BTIA5008 MATIX MAGIC - PULSANTE TARGA PORTANOME - A5008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Namensschild - ja

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199491561

Artikelnummer

BTIA5008

Herstellernummer

A5008

Hersteller

BTI

Mit Namensschild:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

pulsante 1P NO 250V ac 10A con targa portanome illuminabile - colore avorio

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie