BTICINO - BTI9783 MAS - PANNELLO CIECO 850X300 - 9783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 850 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199697536
Artikelnummer
BTI9783
Herstellernummer
9783
Hersteller
BTI
Höhe:
300 mm
Breite:
850 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 850x300mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


