Startseite

BTICINO - BTI9781 MAS - PANNELLO CIECO 850X400 - 9781

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 850 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199697550

Artikelnummer

BTI9781

Herstellernummer

9781

Hersteller

BTI

Höhe:

400 mm

Breite:

850 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 850x400mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie