Startseite

BTICINO - BTI9780Q MAS - PANNELLO 1/4 GIRO CIECO 850X200 - 9780Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 850 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199697628

Artikelnummer

BTI9780Q

Herstellernummer

9780Q

Hersteller

BTI

Höhe:

200 mm

Breite:

850 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco con fissaggio ad 1/4 di giro 850x200mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie