BTICINO - BTI9780 MAS - PANNELLO CIECO 850X200 - 9780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 850 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199697512
Artikelnummer
BTI9780
Herstellernummer
9780
Hersteller
BTI
Höhe:
200 mm
Breite:
850 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 850x200mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


