BTICINO - BTI9777Q MAS - PANNELLO 1/4 GIRO CIECO 850X50 - 9777Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 850 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199697321
Artikelnummer
BTI9777Q
Herstellernummer
9777Q
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
850 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco con fissaggio ad 1/4 di giro 850x50mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


