Startseite

BTICINO - BTI9777 MAS - PANNELLO CIECO 850X50 - 9777

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 850 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199697444

Artikelnummer

BTI9777

Herstellernummer

9777

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

850 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 850x50mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie