BTICINO - BTI9541ME160N MAS - PANNELLO MEGATIKER M160 ORIZZ L600 - 9541ME160N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199990699
Artikelnummer
BTI9541ME160N
Herstellernummer
9541ME160N
Hersteller
BTI
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Pannello per interruttori M1 160 fissi orizzontali 600x150mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


