Startseite

BTICINO - BTI9533Q MAS - PANNELLO 1/4 GIRO CIECO 600X300 - 9533Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199697703

Artikelnummer

BTI9533Q

Herstellernummer

9533Q

Hersteller

BTI

Höhe:

300 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco con fissaggio ad 1/4 di giro 600x300mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie