BTICINO - BTI9533N MAS - PANNELLO CIECO 600X300 - 9533N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
EAN
8012199697529
Artikelnummer
BTI9533N
Herstellernummer
9533N
Hersteller
BTI
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 600x300mm


