BTICINO - BTI9533CS MAS - PANNELLO CIECO CON SERRATURA 600X3 - 9533CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199767611
Artikelnummer
BTI9533CS
Herstellernummer
9533CS
Hersteller
BTI
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco con cerniera e serratura 600x300mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


